3M™ DBI-SALA® Protección contra la caída de herramientas, muñequera ajustable, paquete de 10, 1500083

Número de artículo: 7100220229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100220229
EAN / GTIN 00852684933064
Número del fabricante 7100220229
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los amarres corporales de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados para proporcionar un punto de fijación para amarrar las herramientas a los trabajadores.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Proporcionan a los trabajadores un punto de fijación para asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varias opciones de puntos de fijación y capacidad
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.