3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5915, Negro, 210 mm x 295 mm, Restricted GTML

Número de artículo: 7100206141
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100206141
EAN / GTIN 04054596721388
Número del fabricante 7100206141
Número L L01130 110998
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Comodidad unida a un poder de adhesión extremo Nuestra cinta 3M™ VHB™ 5915 tiene un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. El resultado es una cinta de espuma de doble cara y extraordinariamente fuerte que adhiere a una amplia gama de sustratos, incluido aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales compuestos y plásticos, acrílicos, policarbonatos y ABS, así como madera pintada o lacada. Estas cintas adhesivas proporcionan una excelente resistencia a cizalladura, adaptabilidad, adhesión y resistencia a temperatura. Suelen usarse en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general. Une con total fiabilidad distintos materiales de forma resistente y rápida, lo que la hace ideal para aplicaciones permanentes. Aplicaciones recomendadas: embellecedores, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y rigidizadores a paneles. La cinta 3M VHB une de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Sueñe, diseñe y haga realidad con la familia 5952 de cintas 3M VHB La familia 5952 de cintas 3M VHB tiene adhesivo acrílico modificado en ambas caras de un núcleo de espuma adhesivo muy conformable. La combinación de resistencia, adaptabilidad y adhesión convierte a esta familia en una de las más capaces y completas de cintas 3M VHB. Está específicamente diseñada para adherirse bien a sustratos alta, media y baja energía superficial como pinturas, plásticos, metales y vidrio, incluyendo la mayoría de pinturas en polvo. Entre las aplicaciones para esta cinta se incluyen la unión y el sellado de lentes de policarbonato sobre LCD, así como la de señalización y ventanas a paneles de control tras el pintado. Una cinta de espuma nada convencional 3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más pasos de los procesos de ensamblaje, montaje, fijación y sellado. Esta cinta de total confianza ofrece una unión fiable, una durabilidad extraordinaria y una excelente resistencia a la humedad y a disolventes. 3M da apoyo a todos sus productos y le proporcionará directrices de diseño y soporte técnico siempre que lo necesite. Fiabilidad probada de las cintas 3M VHB La cinta 3M VHB ofrece una unión duradera de una forma que no pueden ofrecer las fijaciones mecánicas. Esta cinta mejora el aspecto de los productos acabados al eliminar remaches y tornillos, a la vez que proporciona la posibilidad de manipulación inmediata. En la mayoría de los casos, la fijación con cinta 3M VHB es un proceso más rápido que el taladrado, la fijación mecánica o el uso de adhesivo líquido. Esta versátil línea de cintas puede usarse en interior o exterior en aplicaciones muy diversas, incluidos el montaje de ventanas, puertas y señalizaciones, componentes electrónicos, construcción e incontables aplicaciones industriales de distinta índole. Químicamente resistente además de estable a temperaturas y radiaciones UV, la cinta 3M VHB puede resistir el calor de Dubái y el frío de Canadá. Los exclusivos componentes químicos acrílicos son extremadamente duraderos y resistentes al envejecimiento, lo que la convierte en una cinta potente y de larga duración en la que poder confiar. Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para

Ventaja:

  • Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
  • Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
  • Un adhesivo negro acrílico modificado de 0,4 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
  • Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
  • La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
  • Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
  • Líneas de unión finas

Recomendación:

  • Se usa para aplicaciones de embellecedores, molduras, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles
  • Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general