3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, violeta, 1,6, 26716

Número de artículo: 7100205984
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
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
Color, violeta Violeta
Serie 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Denominación del fabricante 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Color violeta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100205984
EAN / GTIN 00051131267169
Número del fabricante 7100205984
Número L L01130 110290
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Lo que hace que el sistema de pistola de alto rendimiento 3M™ sea diferente es la tecnología que hay dentro de las boquillas reemplazables de cambio rápido. Como la pintura y los recubrimientos nunca pasan a través del cuerpo de la pistola, sino solo a través de la boquilla, es como estrenar pistola cada vez que se cambia la boquilla. Consiga el control de patrones, la atomización y la eficiencia de transferencia que espera de una pistola Premium, y todo mientras contribuye a impulsar un rendimiento de pulverización más sistemático en cada tarea, todos los días. Las boquillas HVLP de gravedad y alto rendimiento de 3M™ están disponibles en tamaños de 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 y 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción, como recubrimientos de alta viscosidad, rellenos pulverizables, imprimaciones de alto espesor, pinturas para después de imprimaciones, selladores, barnices de una sola capa, pinturas a base de disolventes, pinturas al agua y lacados. Las boquillas reemplazables se usan exclusivamente con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0 alimentado por gravedad, que ayuda a reducir el desperdicio de material, las complicaciones y la contaminación en comparación con los vasos desechables metálicos tradicionales. Olvídese de desmontar pistolas y empapar en disolvente. Nuestro completo sistema de rociado integrado es su llave de entrada a una limpieza más inteligente. Las boquillas se acoplan a la manguera flexible de la aguja de la pistola de alto rendimiento 3M™ y quedan firmemente sujetas a la pistola con un anillo de seguridad especialmente diseñado. No se requieren herramientas adicionales para los cambios. Basta con quitar la boquilla de la pistola y, o bien limpiar adecuadamente la punta del fluido o sustituirla para mantener la pistola funcionando como si fuera nueva.

Ventaja:

  • Las boquillas de cambio rápido varían de 0,9 a 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción.
  • Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización
  • Uso exclusivo con la pistola de alto rendimiento de 3M™ y el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0
  • Excepcionales control de patrones, atomización y eficiencia de transferencia
  • Los tamaños de boquilla incluyen: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 y 2,0