• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 - 914,4mm x 50m, 1 RLS/CTN

Número de artículo: 7100201309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100201309
EAN / GTIN 00068060428653
Número del fabricante 7100201309

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Fácil de lavar en la lavandería doméstica a 60° C
Certificado según la norma OEKO-TEX 100

Descripción:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8906 con altos valores de reflectancia para prendas de alta visibilidad sometidas a un menor desgaste.

Característica:

Los elementos reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C