3M™ Paño antiestático, Aqua, 320 mm x 400 mm, 50401

Número de artículo: 7100200387
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 unidades
  • Pasos del pedido: 18 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 7100200387
EAN / GTIN 04054596675049
Número del fabricante 7100200387
Número L L01130 109879
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Limpie una amplia variedad de materiales durante el prepintado con el paño antiestático 3M™. Nuestro paño funciona bien sobre metal, plástico, fibra de vidrio y madera, y se mantiene suave y seco incluso con un uso continuado. Otras ventajas son la reducción de transferencia de adhesivo a las manos y que no deja restos de adhesivo.

Ventaja:

  • Elimine la suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado
  • Limpie diversos materiales durante el prepintado
  • Transfiera menos adhesivo a las manos
  • Larga vida útil, se mantiene suave y seco