Tubo termorretráctil 3M™ HDT-A de 85,0/26,0 mm negro

Número de artículo: 7100195514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie HDT-A
Denominación del fabricante HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Forma del tubo flexible recta
Longitud total 1 m
Temperatura de uso mín. -55 °C
Temperatura de uso máx. 130 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100195514
EAN / GTIN 08712403596777
Número del fabricante 7100195514
Número L L01310 1673
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

HDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared gruesa con adhesivo termocontraíble coextrusionado. La relación de compresión llega hasta 4:1, la temperatura de compresión mínima es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento va de -55 °C a +130 °C. HDT-A es ignífugo y autoextinguible, ofrece una buena resistencia a los agentes químicos y cuenta con un grado de protección IP68. La resistencia y durabilidad del tubo hacen que sea muy apropiado para aplicaciones superficiales. HDT-A se suministra con una capa adhesiva termocontraíble especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión del tubo con lo que se consigue una capa adhesiva muy lisa y constante que garantiza unas excelentes propiedades de sellado. HDT-A es ideal para aislar empalmes de cables en línea y terminaciones tanto subterráneos como superficiales. HDT-A está disponible en tamaños de entre 12,0/3,0 mm y 128,0/38,0 mm con un grosor de pared (recuperado) de 3,2 - 4,8 mm y en color negro. Embalaje estándar en piezas de 1 m a granel - paquete estándar o paquete mostrador. Certificados / homologaciones: Certificado Lloyd's Register of Shipping 95/30032 / Certificado Germanische Lloyd 93863-86HH / Certificado Bureau Veritas 04899/DOBV / IEC 60684-3-247 / SAE-AMS-DTL 23056/15 clase 1

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de distribución de la energía
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones
  • Fabricado de poliolefina; índice de contracción de hasta 4.5: 1
  • Protección mecánica y ambiental
  • Aislamiento eléctrico
  • SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE