• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ SecureFit™ 400X Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar, SF403XSGAF-YEL-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100185291
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100185291
EAN / GTIN 58887862343806
Número del fabricante 7100185291
Número L L01110 481

Descripción

Ejecución:

Gafas de seguridad modernas y muy cómodas para una amplia gama de aplicaciones.
El diseño se adapta a los contornos para un mejor ajuste que evita el deslizamiento
Ajuste más cómodo gracias a los extremos acolchados de las patillas.
Combinación de puente nasal blando y protector de cejas integrado para una mayor comodidad y una protección adicional contra riesgos mecánicos, como las partículas voladoras.
Patillas y protectores de cejas en colores llamativos para dar un toque de moda

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400X presentan un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, brazos de patillas amplios y flexibles, un puente nasal suave y un protector de cejas para ofrecer protección adicional contra partículas voladoras.

Característica:

Cómodas gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con puntas de patillas suaves, protectores de cejas y puente nasal integrado para una mayor cobertura y un ajuste cómodo
La innovadora tecnología de distribución de la presión en las patillas 3M™ SecureFit™ con costillas ranuradas proporciona un ajuste seguro y garantiza una presión de contacto optimizada en las patillas. Las patillas son flexibles y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario.
El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona excelentes propiedades antiniebla y antirrayado (disponible en determinados modelos).
Disco bermellón para un buen contraste de color en exteriores
La forma envolvente se adapta a los contornos para un ajuste seguro que evita el deslizamiento
Las patillas planas y flexibles combinan bien con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral