{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo de zinc | |
| Serie | VP1587 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Leuchtfolie 1587; 3M™ Photoluminescent Film VP 1587 | |
| Color | amarillo; Color verde | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 1,22 m | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Reutilizable | no |
| Número de artículo | 7100184840 | |
| EAN / GTIN | 04054596630772 | |
| Número del fabricante | 7100184840 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |