Cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165, Color Negro, 19 mm x 20 m

Número de artículo: 7100184800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100184800
EAN / GTIN 04054596614291
Número del fabricante 7100184800
Número L L01130 108106
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (baja tensión), reparaciones y arneses. Esta cinta de calidad profesional ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para uso en interiores y exteriores.

Ventaja:

  • Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar
  • Ofrece una alta resistencia eléctrica
  • Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 90 °C
  • Cinta profesional apta para uso interior o exterior
  • Disponible en colores estándar industriales
  • Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Retardante de llama
  • Fabricado en Europa (no se aplica a los productos de color amarillo/verde)
  • Nuevo e innovador proceso de fabricación 100 % sin disolventes y con menos emisiones (no se aplica a los productos amarillos/verdes)
  • Paquete de 10 arco iris, selección de varios colores disponible