3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, negro, X5012V-CE

Número de artículo: 7100175099
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, negro Negro intenso
Serie X5000
Denominación del fabricante 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000; X5012V-CE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 0
Color negro
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 62 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Protección contra la deformación lateral (LD); Protección contra salpicaduras de metal líquido (MM); Soporte para protectores auditivos; reflectante
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100175099
EAN / GTIN 04054596592155
Número del fabricante 7100175099
Número L L01110 566
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si desea una protección para la cabeza que sea cómoda y segura, adquiera el casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5000. Esta serie resulta ideal para una gran variedad de situaciones, incluidos trabajos en altura o tareas industriales que impliquen el uso de maquinaria pesada u otros peligros. Nuestros cascos de protección con ventilación están diseñados y certificados para cumplir las normas EN12492 y EN397. Además, el exclusivo sistema de selector de barboquejo de 4 puntos le permitirá cambiar de una a otra norma para adaptarse a los requisitos de seguridad de su lugar de trabajo. El diseño sin visera, inspirado en los cascos de alpinismo modernos, ofrece una visión clara hacia arriba, lo que le permitirá estar atento a su entorno y evitar riesgos. Poseen seis ajustes diferentes con los que podrá ajustar la altura del arnés en la parte delantera y trasera para adaptarlo a la cabeza de cada persona. Con el arnés de ruleta de 6 puntos fácil de girar, podrá apretar con suavidad la banda de la cabeza según sea necesario. Estos cascos incorporan la exclusiva tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion, que no solo proporciona un ajuste seguro, sino que, al reducir hasta en un 20 % la presión en la frente en comparación con los arneses de cascos de 3M convencionales, también ofrece una mayor comodidad. Estos cascos de protección poseen sensores 3M™ UVicator™ exclusivos que cambian de rojo a blanco cuando se exponen a niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Dado que los rayos UV pueden hacer que el armazón de los cascos se haga quebradizo y, por tanto, comprometer su nivel de protección, cuando el sensor cambia de color, indica que es el momento de sustituir el casco. Los clips y las ranuras para accesorios se han diseñado para ser compatibles con una gran variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M. Los cascos de la Serie X5000 están disponibles en una amplia variedad de colores y con opciones reflectantes. Recuerde: los cascos de protección de la Serie X5000 podrán estar en el modo EN12492 (añadir la norma) o en el modo EN397 (descripción) pero no podrán cumplir las dos normas EN al mismo tiempo.

Ventaja:

  • Protección para la cabeza cómoda y segura para trabajar en altura y realizar otras tareas industriales peligrosas
  • Arnés con la exclusiva tecnología de 3M™ Pressure Diffusion patentada
  • El sistema selector de barboquejo con 4 puntos exclusivo de 3M hace posible cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañismo) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
  • Arnés de ruleta de 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de regulación vertical
  • Inspirado en los cascos de estilo escalada, con un diseño sin visera para ofrecer una visión despejada hacia arriba
  • Los clips y las ranuras para accesorios son compatibles con una gran variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios de 3M
  • Indicador de rayos UV patentado que informa al usuario de cuándo debe sustituir el casco debido a la exposición a rayos UV
  • Con certificación EN12492 o EN397 (en función de la configuración del barboquejo)
  • Aprobados para la deformación lateral y las salpicaduras de metal fundido
  • Disponibles en una amplia gama de colores con opciones reflectantes

Recomendación:

  • Para su uso en los sectores de la construcción, petróleo y gas, forestal y servicios