Scotch-Brite™ Disco Diamante Púrpura, 305 mm, 5/caja

Número de artículo: 7100159510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch-Brite™ Diamant
Denominación del fabricante 3M™ Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad; Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpad
Contenido 5 ud.
Forma Forma redonda
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color violeta
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Diamante (D)
Para material Plásticos; Piedra
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma ISO 2976

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100159510
EAN / GTIN 00638060087404
Número del fabricante 7100159510
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Limpie y abrillante los suelos hasta lograr un nivel de brillo excepcional con Scotch-Brite™ Disco Diamante Nuestro disco purpura es ideal para usar en suelos de mármol, terrazo, vinilo, pizarra y cemento pulido. Elimina marcas negras hasta 6 veces más rápido y es hasta 25 veces más duradero. Fácil de usar sin necesidad de aplicar productos químicos costosos ni perjudiciales, solo agua. Discos muy duraderos y productivos y su estructura flexible facilita su limpieza después de usarlos. Para suelos dañados, utilice Scotch-Brite™ Disco Siena para que adquieran un brillo medio. Se recomienda su uso en máquinas de velocidad estándar o baja.

Ventaja:

  • Los discos limpian y abrillantan el suelo para conseguir un acabado de alto brillo sin necesidad de usar productos químicos
  • Ideales para limpiar y abrillantar suelos desgastados de mármol, terracota, vinilo, pizarra y cemento pulido
  • Fáciles de usar sin necesidad de aplicar productos químicos costosos ni perjudiciales, solo agua
  • Se recomienda su uso en máquinas de velocidad estándar o baja

Recomendación:

  • Para limpiar y abrillantar suelos de mármol, terracota, vinilo, pizarra y cemento pulido