3M™ Safety-Walk™ Alfombrilla Alta Agresividad Grano Grueso 700 Series, Negro, 914 mm x 18.3 m, 1/ Case

Número de artículo: 7100158966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100158966
EAN / GTIN 50638060096760
Número del fabricante 7100158966
Número L L01130 104826
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El producto consiste en grandes partículas abrasivas unidas por un polímero resistente y duradero a una película de plástico dimensionalmente estable. Cuenta con un adhesivo sensible a la presión cubierto por un liner retirable. Si se expone únicamente al tráfico peatonal, el producto resistirá al menos 1 millón de pisadas (aprox. 3 años si pasan 1.000 personas al día). El tráfico rodado reducirá significativamente la vida útil del producto.

Ventaja:

  • La Cinta Antideslizante de Grano grueso proporciona una superficie resistente al deslizamiento en áreas de alto tráfico.