Scotch-Brite™ Estropajos de alto rendimiento 450, Azul, 95 mm x 158 mm, 6/Pack

Número de artículo: 7100157791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 Unidad
  • Pasos del pedido: 60 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100157791
EAN / GTIN 05010027536494
Número del fabricante 7100157791
Número L L01130 109565
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Se puede utilizar para limpiar superficies insensibles y en el área de la cocina para ollas, sartenes u otras áreas particularmente sucias.

Ventaja:

  • Elimina restos de comida incrustada.
  • Fácil aclarado gracias a la estructura abierta de la almohadilla.
  • Tamaño y grosor adecuado para un mejor agarre.

Recomendación:

  • Para Heavy-Duty fregar ollas y sartenes