3M™ DI-NOC™ Revestimientos Decorativos Dry Wood, Mate, DW-1902MT, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100154763
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100154763
EAN / GTIN 04549395785711
Número del fabricante 7100154763
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Estéticalos Revestimientos Decorativos DI-NOC imitan el aspecto de los materiales auténticos con un grado de realismo extraordinario.
  • Conseguirá el aspecto deseado al precio adecuado.
  • Reutilización y remodelaciónSe instalan con rapidez y dan vida al vidrio.
  • Instalación sencillala tecnología 3M Comply™que incorpora el adhesivo simplifica y acelera el proceso de instalación de la lámina: permite recolocarla hasta que se encuentre en la posición deseada y elimina por completo la aparición de burbujas de aire.
  • Pese a ello adhiere con gran fuerza sobre muchos substratos.
  • Resistente a manchas, limpiadores y desinfectantes comunes
  • Fácil de limpiar, desinfectar y mantener
  • Excelente durabilidad en comparación con los materiales tradicionales para superficies interiores