• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

3M™ Perfect-It™ Boina de pulido intenso de lana de baja pelusa, sistema de conexión rápida, 230 mm, 33279

Número de artículo: 7100145353
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, beis Blanco crema
Denominación del fabricante 33279; Polierfell für geringe Flusenbildung
Color beis
Grado de finura fino/a
Diámetro 230 mm
Descripción de la forma forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Tamaño de grano 1.200
Etapa de pulido pulido final
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100145353
EAN / GTIN 00051131332799
Número del fabricante 7100145353
Número L L51710 584
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La boina de pulido intenso de doble cara de lana 100% con bajo desprendimiento de fibras y de alto rendimiento sirve para reparar arañazos de grado P1200 o más finos. Se trata de una boina de desbastado rápido con la que se consiguen mejores acabados que con la mayoría de las boinas completamente de lana, evitando además los problemas relacionados con el desprendimiento de fibras. Diseño único de fijación rápida. Combínela con los compuestos y el adaptador de desacoplamiento rápido 3M™ (PN05752). El hecho de que pertenezca a la marca 3M™ Perfect-It™ implica que esta es la boina de pulido intenso de lana y de doble cara con las mayores prestaciones de 3M.

Ventaja:

  • Elimina los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
  • Se puede fijar de forma rápida y sencilla a las pulidoras.
  • Consiga la máxima eficiencia en el pulido.
  • Para uso profesional en talleres de carrocería