3M™ Lámina para automóviles Série FX-HP, FX-HP 5, 1524 mm x 30.48 m

Número de artículo: 7100135864
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie FX High Performance
Denominación del fabricante 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 30,48 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100135864
EAN / GTIN 00051131904941
Número del fabricante 7100135864
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si busca un alto grado de rechazo de energía solar, comodidad y protección, use las láminas de tintado de lunas 3M™ Serie FX High Performance. Nuestras láminas de tintado de lunas ofrecen comodidad, protegen contra la radiación del calor, bloquean hasta un 99 % de los dañinos rayos ultravioleta (UV) y proporcionan un factor de protección solar (SPF) total de hasta 1000. Además, rechazan hasta un 55 % de la energía solar total para mantener el interior del vehículo fresco, reducir el uso del aire acondicionado y, por ende, ahorrar en consumo de combustible. Esta lámina, disponible en varios niveles de opacidad para bloquear hasta un 95 % de la luz visible, reduce considerablemente los destellos y proporciona privacidad para protegerle a usted y a sus objetos de valor.

Ventaja:

  • Láminas de tintdo de lunas negras metalizadas que dan un toque elegante a su vehículo
  • Ofrecen comodidad y protección contra el calor del sol y los dañinos rayos ultravioleta (UV)
  • Rechazan hasta un 55 % de la energía solar total que se filtra a través de las lunas
  • Reducen el uso del aire acondicionado y, por lo tanto, el consumo de combustible
  • Mejoran la privacidad: bloquean hasta un 95 % de la luz visible para proteger sus objetos de valor
  • Bloquean hasta un 99 % de los dañinos rayos UV para proporcionar un SPF (factor de protección solar) de hasta 1000
  • Disponibles en diferentes niveles de opacidad
  • La opacidad más oscura reduce significativamente los destellos deslumbrantes de la luz solar

Recomendación:

  • Para turismos, furgonetas y camiones