3M™ Scotchcal™ Vinilo Adhesivo Translúcido 3630-56, Glacial Green, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7100119572
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Scotchcal™ 3630
Denominación del fabricante Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua
Transparencia 50 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100119572
EAN / GTIN 00076308886400
Número del fabricante 7100119572
Número L L01130 111399
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Estas películas fundidas son adecuadas para aplicaciones permanentes, dimensionalmente estables, con iluminación interior. La superficie mate de la película 3630 evita efectos de luz perturbadores y permite un color uniforme día y noche.

Ventaja:

  • Vinilo fundido translúcido premium
  • Su superficie de brillo escaso evita los destellos y presenta un color uniforme con luz tanto transmitida como reflejada.
  • Translucidez homogénea.
  • Acabado de superficie satinado mate:
  • Termoformable.

De la misma serie "3M™ Scotchcal™ 3630" Ver todos