• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Solus™ 1000 Gafas de seguridad, montura verde/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, junta y correa de espuma, S1201SGAFKT-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100078881
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100078881
EAN / GTIN 04054596063150
Número del fabricante 7100078881
Número L L01110 231

Descripción

Ejecución:

Una gafa con montura fina, detalles de color y componentes suaves en la zona de las patillas para un aspecto elegante y moderno
Las fuertes lentes de policarbonato proporcionan una gran resistencia a los impactos.
Gracias al recubrimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™, las gafas son antiniebla y antirrayado y cumplen los requisitos de resistencia a la niebla según las marcas K y N de la norma EN166.
Luz
Acolchado suave en el puente de la nariz

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente.

Característica:

Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación
Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores
Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño
Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección frente a impactos de energía media (BT)
Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Versiones de kits especiales disponibles
Versiones esterilizables en autoclave disponibles para esterilización