3M™ Scotchgard™ Lámina protectora 8993, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100011308
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotchgard™
Denominación del fabricante Anti-Graffiti-Schutzlaminat 8993
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100011308
EAN / GTIN 04046719282494
Número del fabricante 7100011308
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El graffiti es particularmente fácil de lavar sin dejar ningún fantasma.

Ventaja:

  • Vinilo de protección antigrafiti con acabado brillante.
  • Fácil limpieza de grafitis.
  • Sin imágenes fantasma tras la retirada del graffiti
  • Protección UV.