3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340

Número de artículo: 7100010567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7100010567
EAN / GTIN 50051131343400
Número del fabricante 7100010567
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Aumente la eficacia y productividad en los trabajos de lijado de reparación de colisiones con la hoja manual abrasiva flexible 3M™ Hookit™ 270J. Nuestras hojas están diseñadas para el lijado en seco o en mojado. Incluyen una parte posterior fina y flexible que se adapta a las herramientas manuales y ayuda a mantener un contacto fluido y uniforme con el fin de lograr acabados más refinados, incluso en superficies contorneadas o irregulares. Nuestro sistema de enganche Hookit™ permite una instalación instantánea y segura en las almohadillas y tacos de lijado a mano de Hookit™ para lijar zonas de difícil acceso, como compartimentos y marcos de puerta. Además, nuestro sistema de fijación Hookit™ le permite cambiar las hojas entre herramientas y reutilizarlas durante toda su vida útil.

Ventaja:

  • Consiga una hoja con una fina película posterior extremadamente flexible para afinar el lijado en seco o en mojado
  • Proporciona una mayor ″sensación″ del estado de la superficie para minimizar el exceso de calentamiento
  • Moldeables: Perfectas para el lijado de zonas de difícil acceso, como los compartimentos de las puertas
  • Versátiles: Se adaptan fácilmente a las herramientas de lijado y pueden usarse para el matizado a máquina
  • Cambie y reutilice discos fácilmente con un sistema de fijación 3M™ Hookit™