{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma mordazas / boca | recto | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. | 150 mm | |
| Tipo de dispositivo de sujeción | Cadena | |
| Longitud cadena | 480 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Mordazas grip / alicates de bloqueo / alicates de sujeción | |
| Características | Función de carraca; Autoenganche | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 225 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 709900 225 | |
| Número del fabricante | 709900 225 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |