Mordazas Grip de soldador de tubos, Longitud total: 280mm

Número de artículo: 709501 280
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
889 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 280 mm
Abertura de sujeción para tubos 10 mm - 70 mm
Abertura de sujeción para tubos 2/5 – 2.3/4 pul
Abertura de sujeción a 90 mm
Mordaza de agarre superior prismático
Versión mordaza Forma en U - prismática
Apoyo Soporte de tres puntos
Material alicates Acero para muelles
Material mordaza de agarre Acero al cromo-vanadio
Superficie niquelado
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Número del fabricante 709501 280
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas en forma de U. Las mordazas superiores están acodadas en forma de prisma, por tanto, ofrecen un apoyo seguro de tres puntos durante la sujeción del material de tubería. Cuerpo de pinza de acero para muelles estable. Pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujeción centrada de tubos o barras redondas en trabajos de soldadura.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 10.