Mordazas Grip de arco en forma de C, Longitud total: 455mm

Número de artículo: 709301 455
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 455 mm
Abertura de sujeción 220 mm
Alcance del brazo 250 mm
Mordazas de sujeción móvil
Superficie niquelado
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Número del fabricante 709301 455
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Arco alto, que sobresale considerablemente, para alcances amplios. Cuerpo de la mordaza con tornillo de ajuste, palanca de apriete y de desbloqueo. Mango y arco niquelados.

Aplicación:

Especialmente indicadas para sujetar material perfilado en trabajos de soldadura o atornillado, alcance amplio.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708301 tam. 10.