Mordazas Grip de pico largo, Longitud total: 135mm

Número de artículo: 708401 135
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
981 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 135 mm
Long. de mord. 40 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Número del fabricante 708401 135
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas delgadas y largas, dentadas por el lado interior. Presión de sujeción ajustable, pinza completamente niquelada.

Aplicación:

Para sujetar piezas pequeñas y muy pequeñas (grosor de la punta de mordaza de aprox. 4 mm).

Material:

Mordazas de acero de calidad bonificado.

Pieza de repuesto:

Resorte de recambio n.° 708301 tam. 4, 5 y 7.