Mordaza de presión, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 708251 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. de mord. 24 mm
Abertura de sujeción 32 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Número del fabricante 708251 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ajuste automático a cualquier abertura de sujeción, lo que permite el manejo práctico con una sola mano. El ajuste único de la fuerza de sujeción garantiza una presión de sujeción invariable en toda la gama de aberturas de sujeción.
Forma de boca ovalada con mordazas dentadas.

Aplicación:

Para sujeción rápida y fiable de material perfilado y material plano. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.° 708301 tam. 5CJ y 8,5CJ.