Mordazas Grip universales con mordaza prismática, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 708205 175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Long. de mord. 30 mm
Abertura de sujeción 30 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Número del fabricante 708205 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Boca recta en la parte inferior, parte inferior con prisma.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.º 708301 tam. 7, 10 y 12.
Resorte de recambio n.° 708301 tam. 7.