• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandas ZA-P43 PE Y para acero y metales no férricos 75 x 2000

Número de artículo: 706467
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706467
EAN / GTIN 9003177064678
Número del fabricante 706467
Número L L50140 2225

Descripción

Descripción:

Mediante el uso de tejido de poliéster rígido, la correa PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit ofrece las tasas de eliminación más altas en acero y metales no ferrosos en aplicaciones con presión ligera a media. El refrigerante activo en la unión reduce la generación de calor durante el molido. Una característica especial de estas bandas de tirolita es que también se pueden utilizar en aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua y aún así proporcionar los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P43 PE Y JTS ZA36
  • Dimensión (W x C): 75 x 2000 mm
  • Grosor: 75 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de eliminación e ideal para el mecanizado de presión ligera y media
  • Baja generación de calor durante la molienda gracias al refrigerante activo en la encuadernación
  • Tejido de poliéster rígido para el máximo rendimiento de eliminación

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en acero y metales no ferrosos
  • Especialmente para aplicaciones húmedas con aceite, emulsión o agua

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto