Alicates regulables con recubrimiento de pintura en polvo al horno, Longitud total: 175mm

Número de artículo: 706101 175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.765 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 175 mm
Abertura de sujeción para hexágono 30 mm
Abertura de sujeción para tubos 1.1/4 pul
exento de chispas no
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 706101 175
EAN / GTIN 4062406069629
Número del fabricante 706101 175
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Recubierta con polvo rojo; mordazas y articulación pulidas.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.