Pantalones cargo uvex suXXeed essentials azul/azul noche 44

Número de artículo: 7041305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 7041305
EAN / GTIN 4049358789126
Número del fabricante 7041305
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección suXXeed essentials combina un diseño moderno con funcionalidad y comodidad para el día a día en el trabajo.
  • Las características clave de la filosofía suXXeed, como los cortes ergonómicos, las mangas «high rise» y el ajuste deportivo, garantizan la máxima libertad de movimiento y la mayor comodidad de uso.
  • El tejido mixto, compuesto por un 65 % de poliéster reciclado y un 35 % de algodón, es apto para el lavado industrial y muy duradero.
  • En combinación con los cortes ergonómicos y el diseño reducido, ¡logrará que sus empleados tengan una apariencia profesional!

Característica:

Características generales

  • Cintura elástica para una máxima comodidad de uso
  • Dos bolsillos laterales
  • Bolsillo trasero
  • Bolsillo cargo con solapa.
  • Bolsa para metro plegable
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • Tallas disponibles: 34-54

Características de confort

  • Corte deportivo
  • Cortes ergonómicos
  • Larga vida útil
  • Gran comodidad