SR 10513105 Tornillo Torx

Número de artículo: 7007033
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Superficie brillante
Modelo de vástago Teilgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7007033
EAN / GTIN 7291075421194
Número del fabricante 7007033
Número L L24000 767

Descripción

Descripción:

Tornillo Torx SR 10513105