SR 17-317NS Tornillo de la Cuña

Número de artículo: 7006243
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante SR 17-317NS
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar no
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento hexágono interior
Superficie brillante
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7006243
EAN / GTIN 7291075420746
Número del fabricante 7006243
Número L L24000 1203

Descripción

Descripción:

Tornillo SR 17-317NS