SR 17-317N Tornillo de la Cuña

Número de artículo: 7005801
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar no
Perfil de accionamiento hexágono interior
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7005801
EAN / GTIN 7291075420487
Número del fabricante 7005801
Número L L24000 1115

Descripción

Descripción:

Tornillo SR 17-317N