Alicate universal, cromado, con cubiertas de 2 componentes en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 700340 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
214 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2,5 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5746
Mango Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene®
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 700340 180
EAN / GTIN 4045197416919
Número del fabricante 700340 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Alicates cromados, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de Haptoprene® de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.