WA M8 Arandela plana

Número de artículo: 7002058
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tamaño de los tornillos M8
Tipo de producto Arandela
Diámetro exterior 14,5 mm
Diámetro interior mín. d1 8 mm
Espesor 1,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7002058
EAN / GTIN 7291075416817
Número del fabricante 7002058
Número L L24000 1672

Descripción

Descripción:

Arandela WA M8