• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Flachmeißel B.26 mm L.300 mm

Número de artículo: 70020008
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70020008
EAN / GTIN 4018754040384
Número del fabricante 70020008
Número L L60010 1796

Descripción

Descripción:

  • DIN 6453
  • ovalado plano
  • Cromo-vanadio, lacado en plata

Característica:

  • Altura mm (h): min. 13 mm
  • Longitud [mm): min. 300 mm
  • Peso: 591 g
  • Anchura mm (b): min. 23 mm