SR 117-2014 Tornillo

Número de artículo: 7000203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar
Tamaño de rosca d1 M6
Longitud de rosca b 11,5 mm
Perfil de accionamiento hexágono interior
Modelo de vástago Teilgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000203
EAN / GTIN 7291075414912
Número del fabricante 7000203
Número L L24000 1205

Descripción

Descripción:

Tornillo SR 117-2014