SR M3 Tornillo Torx con cabeza hueca

Número de artículo: 7000180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Tamaño de rosca d1 M3
Perfil de accionamiento hexágono interior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Superficie brillante
Modelo de vástago Teilgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000180
EAN / GTIN 7291075414868
Número del fabricante 7000180
Número L L24000 1020

Descripción

Descripción:

Tornillo SR M3