3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 38 mm x 33 m, 1.6 mm

Número de artículo: 7000116032
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
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
Serie 4026
Denominación del fabricante Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la tracción 275 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 105 grados
Con forro
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones
Longitud L 33 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 1,6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116032
EAN / GTIN 53134375049981
Número del fabricante 7000116032
Número L L01310 1796
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es una cinta blanca, de 1,6 mm de espesor con una densidad de 290 kg/m³ y adhesivo acrílico. Nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano y célula abierta con liner de papel pega superficies y resulta muy cómoda de aplicar. Úsela en aplicaciones de montaje en interiores. Las cintas de doble cara de espuma de uretano 3M son espumas conformables que utilizan un sistema adhesivo acrílico de sujeción de alta temperatura y ofrecen una elevada resistencia a cizalladura.

Ventaja:

  • Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
  • Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Su color blanco un aspecto limpio
  • Ideal para pegado, fijación y montaje
  • La espuma amortigua y evita vibraciones
  • La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
  • Adecuada para PVC blando

Recomendación:

  • Montaje de espejos
  • Montaje de señales y placas en interiores
  • Unión de paneles acústicos en paredes
  • Montaje de dispensadores y ambientadores
  • Montaje de canales eléctricos en paredes
  • Fijación de ganchos a superficies de paredes
  • Montaje de protectores de esquinas