3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389, Blanco, 19 mm x 50 m

Número de artículo: 7000111479
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ 389
Denominación del fabricante 3M™ Gewebeklebeband 389
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho/resina
Fuerza de adherencia sobre acero 22,5 N/mm
Capacidad de estiramiento 6 %
Resistencia a la tracción 200 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 70 grados
Con forro no
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje; Pegar; Sellado
Características Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; resistente a rasgado; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 19 mm
Espesor S 0,26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000111479
EAN / GTIN 04046719648382
Número del fabricante 7000111479
Número L L01310 455
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta de tejido de algodón de uso general incluye un adhesivo de alta pegajosidad y se rasga fácilmente. Úsela para una amplia gama de trabajos, como encuadernación, aseguramiento y sellado.

Ventaja:

  • El soporte impermeable adapta bien a las formas y se rasga fácilmente.
  • Disponible en negro y plateado.
  • Buena adaptabilidad.
  • Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones

Recomendación:

  • Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
  • Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
  • Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
  • Envoltura de recipientes y tubos
  • Codificación por colores, señalización y etiquetado
  • Sellado de recipientes y reparación de lonas

Descargas y documentos

De la misma serie "3M™ 389" Ver todos