3M™ PELTOR™ Cable adaptador con clavija J11, FL6BA

Número de artículo: 7000108504
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000108504
EAN / GTIN 07318640062825
Número del fabricante 7000108504
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de cable 3M™ PELTOR™ FLX2 ofrece una conexión sencilla y fiable con una amplia variedad de opciones para hacer frente a los requisitos de la mayoría de aplicaciones. Los cables están disponibles para orejeras de solo escucha mediante un adaptador PTT y mediante una conexión directa a una radio bidireccional. Todos ofrecen una amplia gama de soluciones para una opción individual y personalizada.

Ventaja:

  • Conexión a una radio bidireccional mediante un adaptador PTT
  • Para utilizar con orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP
  • Conector J11

Recomendación:

  • Para utilizar con orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP