Tubo termorretráctil 3M™ SFTW-202B de 12,7/6,4 mm transparente

Número de artículo: 7000099029
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SFTW-202B
Denominación del fabricante 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color transparente
Base química Politetrafluoretileno (PTFE)
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 135 °C
Anchura 12,7 mm
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Para material aplicable universalmente
Características junta Resistente al envejecimiento; resistente a las vibraciones; resistente a los productos químicos
Resistencia a temperatura máxima hasta 135 °C
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000099029
EAN / GTIN 08712403052167
Número del fabricante 7000099029
Número L L01310 1997
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

SFTW-202 es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. SFTW-202A cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo y autoextinguible. SFTW-202B cumple con los requisitos de RoHS y está libre de halógenos y PBDE. Ambos proporcionan una buena resistencia a los agentes químicos. SFTW-202 es un tubo de contracción rápida de alta flexibilidad que ofrece propiedades superiores. Con una excelente resistencia química y térmica, es capaz de cumplir las demandas más exigentes de la industria aeroespacial, militar, de alta mar y ferroviaria, es ideal para tareas de identificación y es el tubo termorretráctil preferido de la mayoría de las industrias. Cumple los estrictos requisitos de las normativas VG 95343, UL 224 y otras normativas internacionales. SFTW-202A está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 102,0/51,0 mm con un grosor de pared (recuperada) de 0,4-1,4 mm en varios colores: negro, a rayas verdes/amarillas, azul, marrón, rojo, blanco y negro. SFTW-202B está disponible en tamaños de entre 1,2/0,6 mm y 102,0/51,0 mm con un grosor de pared (recuperado) de 0,4 - 1,4 mm y en color transparente. Embalaje estándar en rollos. Certificados / homologaciones: VG 95343/5 A y B / PANAVIA 6493 * / UL-224 125 °C 600 V, Archivo E48398 / Certificado militar alemán (BWB) K16/99085+99086 / Certificado VDE 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 clase 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933 * (* excepto transparente)

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Proporciona protección contra contracción y alivio de tensión para núcleos, juntas de soldadura, bornes y conectores
  • Adecuado como cubierta protectora ligera para arneses de cables, para marcar y agrupar núcleos y para componentes de embalaje
  • Fabricado a partir de poliolefina flexible
  • Resistente a la temperatura de -55 a 135 °C.
  • Libre de halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V
  • Buena resistencia química
  • Autoextinguible
  • Resistente a la infestación por hongos
  • Material de la manguera: Poliolefina, altamente flexible

Recomendación:

  • Aislamiento eléctrico
  • Protección contra influencias mecánicas
  • Protección de soluciones de etiquetado