Descripción:
El adaptador de PPS™ 3M™ posibilita el uso del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™ con las principales pistolas de pulverización del mercado y permite a los trabajadores ahorrar tiempo en la preparación de los materiales de pintura, puesto que los mide, mezcla y filtra. El PPS™ es un sistema de pintura todo en uno desechable con el que se consiguen trabajos más limpios, se ahorra en el consumo de pintura, se reduce el uso de disolvente en hasta un 70% y se aumenta la eficiencia de los operarios en hasta un 50% entre el tiempo de preparación (mezclado, medición y filtrado) y el de limpieza (el tiempo asociado a la limpieza del vaso de pintura y de la pistola de pulverización). Los adaptadores de PPS™ en acero inoxidable permiten a los pintores emplear el sistema PPS™ con casi cualquier pistola de pulverización. Para usar el adaptador de PPS™, retire el vaso de la pistola. Después, basta con enroscar el adaptador de PPS™ adecuado en ella.
Ventaja:
- El adaptador posibilita el uso del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™ con pistolas de pulverización comunes.
- Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier pistola de pulverización.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.
- El adaptador roscado resulta fácil de instalar.