3M™ Stamark™ Retirable Cinta Serie A710

Número de artículo: 7000080168
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000080168
EAN / GTIN 54046719222976
Número del fabricante 7000080168
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Película perfilada que puede soportar incluso los requisitos de tráfico más exigentes
  • Altamente retrorreflectante, en condiciones húmedas y secas, para una visibilidad continua día y noche
  • El color amarillo no contiene compuestos de metales pesados
  • Con una malla integrada que es fácil de quitar piezas enteras o grandes sin dejar residuos de adhesivo, huellas permanentes, marcas fantasmas o daños en la superficie de la carretera
  • La carretera se puede conducir mucho más rápido después de la colocación, no hay tiempo de secado como cuando se utilizan marcas de carretera líquidas.
  • No hay daños en la carretera o líneas fantasmas después de la finalización del sitio de construcción, ya que no se requieren chorros de agua u otras técnicas de eliminación mecánica.
  • Homologado por varios institutos de pruebas independientes en Europa
  • Antideslizante

Recomendación:

  • Para la colocación de guías de línea en áreas de construcción de carreteras donde se requiere alta seguridad y fácil y rápida removibilidad.
  • Para símbolos y etiquetas en áreas de construcción en la autopista.
  • Para la colocación en la mayoría de los techos de asfalto y hormigón.
  • Fácil aplicación posible con equipos básicos o con dispositivos de colocación automática más sofisticados
  • Temperatura mínima de aplicación: +10 °C.
  • Lo ideal es que no llueva 24 horas antes de su uso.