3M™ Cepillo abrasivo de solapa 339, 60 mm x 15 mm x 6 mm, P60, 65404

Número de artículo: 7000074921
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000074921
EAN / GTIN 54046719325301
Número del fabricante 7000074921
Número L L51710 1271
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.

Ventaja:

  • Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido
  • Soporte flexible tipo X.
  • Están montadas en un husillo
  • Excelentes capacidades de corte y pulido

Recomendación:

  • Se usan para aplicaciones de corte y pulido