Scotch® 9545N - Cinta de Tela Impregnada. Color Amarillo 50mm X 50m

Número de artículo: 7000062744
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 9545N
Denominación del fabricante Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Embalaje sueltos
Color amarillo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Resistencia a la temperatura mín. -20 grados
Resistencia a la temperatura máx. 90 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Marcación; Pegar
Características Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Rotulable; repelente al agua; resistente a rasgado
Longitud L 50 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000062744
EAN / GTIN 04046719687190
Número del fabricante 7000062744
Número L L01130 101937
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta Scotch® 9545N está fabricada con un revestimiento de tela recubierto con PVC de alta resistencia y con adhesivo de caucho en una de las caras. El recubrimiento permite que se pueda marcar con bolígrafos y lápices. El adhesivo con base de caucho natural garantiza una alta adhesión y una extracción limpia que no deja residuos. La cinta se puede rasgar fácilmente con la mano. La cinta se puede utilizar para codificación por colores y marcaje.

Ventaja:

  • Excelente durabilidad y flexibilidad.
  • Adhesivo de alta adherencia que se despega sin dejar residuos.
  • Se rasga fácilmente con la mano.
  • Se usa para agrupar cables y codificarlos por colores.
  • Se rasga fácilmente con la mano.
  • Se usa para agrupar cables y codificarlos por colores.

Recomendación:

  • Pensados para envolver, codificar por colores y marcar cables.