3M™ Diamond Grade™ Serie 983 Marcaje Contorno Vehículos

Número de artículo: 7000055594
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000055594
EAN / GTIN 00051135959480
Número del fabricante 7000055594
Número L L01130 108584
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M ofrece una gama de cintas de marcado de contorno de vehículos retrorreflectantes homologadas que llevan la ″marca E″ obligatoria y cumplen todos los requisitos de la normativa ECE104 (Señal V-23). Todas las cintas de marcaje están clasificadas como clase C, lo que significa que son las marcas más brillantes permitidas por la normativa. Además, son fáciles de aplicar, resistentes a la delaminación y a otros daños, y conservan su brillo y color incluso en las condiciones de trabajo más duras.

Ventaja:

  • Menor número de accidentes significa menor tiempo de inactividad, menos contratos perdidos y un ahorro en los costes de reparación
  • Mejore la imagen de su empresa siendo más proactivo en materia de seguridad
  • Proteja a su empresa contra posibles acciones legales relacionadas con la seguridad de terceros
  • Producto libre de PVC en su construcción con tecnología de adhesivo sin disolventes
  • Colores vivos y brillantes
  • Mayor luminosidad diurna y nocturna
  • Mantiene la retrorreflectividad cuando está totalmente mojado debido a la lluvia o cuando se observa en ángulos de entrada amplios
  • No hay suciedad ni penetración de agua en los bordes
  • Adhesivo sensible a la presión
  • Homologación UN-ECE104 Clase C (Señal V-23, en Reglamento General de Vehículos España)
  • Logotipo del cliente impreso bajo demanda
  • Segmentado para aplicaciones específicas ( ej : en dirección de la curva )

Recomendación:

  • Paneles de advertencia traseros para vehículos grandes
  • El material reflectante debe llevar la marca ″E″ para indicar que la película cumple los requisitos mínimos reglamentarios.
  • Las marcas reflectantes para las marcas traseras deben ser ″Clase RA2″ o ″Microprismáticas″ (p. ej
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ película reflectante) y marcas laterales de ″tinta de advertencia fluorescente″ o ″no fluorescente amarillo reflectante″.
  • Las marcas rojas o amarillas se colocarán en la parte trasera del vehículo lo más cerca posible de los bordes exteriores del vehículo.
  • Las marcas amarillas o blancas deben colocarse en los lados del vehículo, cubriendo al menos el 80 por ciento de su longitud.