Descripción:
Utilice Topes Protectores Adhesivos 3M™ Bumpon™ SJ61A3 Negro, 10000 por caja como pies, tapones y espaciadores en el hogar o en el trabajo. Estos paragolpes de caucho de uretano negro son plastificantes y autoadhesivos, con una alta resistencia al deslizamiento que no rayará ni manchará las superficies.Su parte superior cilíndrica plana de 9.5 mm de ancho x 6.4 mm de alto proporciona un excelente rendimiento de carga y antideslizante.Se aplica fácilmente debido a los adhesivos sensibles a la presión de 3M, sin agrietarse ni endurecerse. Reduce la vibración y el ruido de pequeños electrodomésticos, muebles o productos electrónicos.Úselo para alinear cuadros y mantener los productos separados durante el envío. También como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, evite casi cualquier golpe, rasguño, desgaste, deslizamiento, vibración o ruido.
Ventaja:
- Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
- El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
- Antideslizante.
- No araña ni deja marcas en las superficies.
- Reduce el ruido y la vibración
- No se endurece ni se agrieta.
Recomendación:
- Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
- Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
- Amortiguador de puertas de armarios y cajones
- Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
- Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras