3M™ Cinta de Doble Cara 415, Incolora, 50 mm x 33 m, 0.1 mm

Número de artículo: 7000048399
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 415
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband 415; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 415
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Con forro
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Pegar
Características Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048399
EAN / GTIN 00021200042942
Número del fabricante 7000048399
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Una diversos tipos de material con cinta, incluso en condiciones de alta temperatura y humedad, con la cinta de doble cara 415 de 3M™. Nuestra cinta adhesiva de firmeza media ofrece un equilibrio excelente entre alta adhesión inicial, buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura. Idónea para todo tipo de materiales, incluidos los de energía superficial alta y baja, e incluso metales. Una gran variedad de materiales de igual o distinta naturaleza, tales como metales, vidrio, madera, papeles, pinturas y plásticos. Se compone de una cinta de doble cara en un soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft. La hemos diseñado con una excelente resistencia a la radiación UV, a las altas temperaturas y a la humedad. Nuestra cinta permite realizar empalmes de alto rendimiento en aplicaciones de impresión y ofrece un buen rendimiento en films y láminas.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
  • Excelente resistencia a la radiación UV.
  • Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales.
  • Buena resistencia a temperatura y la humedad
  • Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales
  • Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales

Recomendación:

  • Fijación de materiales finos y ligeros como papel o cartón
  • Adecuado para materiales publicitarios y promocionales, documentos intercambiables de planificación y presentación