Descripción:
Los PUR (adhesivos de poliuretano reactivos ) son una familia de adhesivos de poliuretano de un componente que curan por humedad. Estos adhesivos se aplican templados y unen una amplia variedad de sustratos como madera, plástico reforzado con fibra y muchos otros plásticos a sí mismos, además de a metal y a vidrio. Con el sistema portátil para adhesivos PUR 3M™ Scotch-Weld™, cuenta con las prácticas ventajas de dos tecnologías en sus operaciones de montaje. Este sistema de un solo componente combina las ventajas de los adhesivos estructurales y la velocidad de los adhesivos termofusibles para madera, plástico y otros materiales. Entre los accesorios aplicadores de adhesivo PUR 3M™ Scotch-Weld™ se incluyen: Kit de válvula de aire para aplicadores de adhesivos de poliuretano reactivo (PUR) 3M™ Scotch-Weld™ Utiliza una boquilla desechable Diseñado para el dispensado neumático Montaje de la boquilla principal del aplicador de adhesivo de poliuretano reactivo 3M™ Scotch-Weld™ Compatible con todos los aplicadores de adhesivos de poliuretano reactivos 3M™ Scotch-Weld™ Montaje de la válvula del aplicador de adhesivo de poliuretano reactivo 3M™ Scotch-Weld™ Válvula de repuesto usada con la boquilla principal Punta del aplicador de adhesivo de poliuretano reactivo 3M™ Scotch-Weld™ Para su uso en aplicaciones de flujo medio Elija auténticos accesorios 3M para garantizar un rendimiento preciso de su sistema para adhesivos PUR 3M™ Scotch-Weld™.
Ventaja:
- Las herramientas y accesorios ayudan a ampliar la vida útil de su sistema PUR
- Las piezas de repuesto fáciles de encajar le ayudan a ahorrar tiempo y costes de mano de obra
- Las piezas de repuesto originales de 3M son de una calidad en la que puede confiar
- Ayude a mantener y agregar funcionalidad a su sistema 3M ™ Scotch-Weld ™ PUR
Recomendación:
- Aplique productos adhesivos con precisión y mantenga su sistema PUR más eficiente durante más tiempo