3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes, para cartuchos 200 ml, 08571

Número de artículo: 7000042708
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
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Pistola encoladora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000042708
EAN / GTIN 00051135085714
Número del fabricante 7000042708
Número L L01130 108530
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Pistola manual 3M™ para cartuchos de dos componentes. Dispensa todos los cartuchos de 3M™ con proporciones de mezclado 1:1 o 2:1. Fabricación en metal de alto rendimiento. Aplicación con varilla para un dispensado equilibrado de producto.

Ventaja:

  • Una pistola aplicadora de dos componentes de alto rendimiento
  • Dispensa cartuchos de dos paquetes de con proporción 1:1 y 2:1
  • Se utiliza para lograr un dispensado equilibrado del producto
  • Aplicación manual